アイテム価格 | デスクトップ3Dプリンター |
アンプ | 1.2 |
高さ | 13 13 / 64 " |
インタフェース | PCおよびMac |
長さ | 19 7 / 64 " |
解像度 | 100ミクロン |
速度 | 3.14インチ/秒~4.72インチ/秒 |
厚さ | 100micron |
電圧 | 120 |
音量 | 9.00 "×5.90" X 5.50 " |
幅(Width) | 15 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 12.79 |
船高(cm) | 47.63 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 43.82 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。