入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACフレキシブル電流プローブ |
AC周波数応答 | 40 Hz 〜 5 kHz |
正確さ | 0.12 |
アンペアAC | 1Aから10Aへ |
コネクタ タイプ | Dranetz ハイトロニクス コネクタ |
最大導体サイズ | 15 mm |
出力 | 1.5V |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DB107CT | 10〜500A | ¥214,852 | ||
DB109CT | 10A | ¥224,901 | ||
DB101CT | 300A | ¥580,231 | ||
ドランフレックス3000XLB24 | 3000A | ¥169,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。