アイテム価格 | ホットプレートマグネチックスターラー |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 7" |
プレートの長さ | 17 " |
板材 | ステンレス鋼 |
プレート幅 | 7" |
速度 | 0から1100 rpm |
温度。 範囲 | 120度C |
定格電圧 | USAプラグ、100V-120V / 50Hz / 60Hz |
船の重量(kg) | 5.96 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。