DORMONT W37BP 36MMウォーターコネクタ、オスxオス、内径3/8インチ、長さ36インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水コネクタ |
ボディ材質 | 編組ステンレス鋼 |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
長さ | 36 " |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
表地 | PVC |
コンセント接続 | おねじ |
チューブ材質 | 編組ステンレス鋼 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。