DORMONT CAN16100NPKIT36固定ガスコネクタキット、内径1インチ、長さ36インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクターキット |
接続材料 | ステンレス鋼 |
内部径 | 1" |
長さ | 36 " |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
CAN16100NPKIT48 | 48 " | ¥53,080 | 見積依頼
|
CAN16100NPKIT24 | 24 " | ¥45,764 | 見積依頼
|
CAN16100NPKIT60 | 60 " | ¥61,319 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。