DORMONT CAN16100KIT2S36可動ガスコネクタキット、内径1インチ、長さ36インチ、スイベル2
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクターキット |
接続材料 | ステンレス鋼 |
内部径 | 1" |
長さ | 36 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CAN16100KIT2S48 | 48 " | ¥218,429 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT2S60 | 60 " | ¥236,123 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT2S48PS | 48 " | ¥241,920 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT36 | 36 " | ¥114,399 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT48 | 48 " | ¥125,079 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT60PS | 60 " | ¥168,704 | 見積依頼
| |
CAN16100KIT48PS | 48 " | ¥149,484 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。