DORMONT CAN16100B36ガスコネクタ、可動式、内径1インチ、長さ36インチ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
内部径 | 1" |
長さ | 36 " |
プロダクト | モデル | コーティング | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CAN16100NPFS72 | PVC | 72 " | ¥51,863 | 見積依頼
| |
CAN16100NPFS48BX | 抗菌PVC | 48 " | ¥39,661 | 見積依頼
| |
16100NPFS12 | 抗菌PVC | 1" | ¥22,650 | 見積依頼
| |
16100NPFS24 | 抗菌PVC | 1" | ¥26,724 | 見積依頼
| |
CAN16100B48 | - | 48 " | ¥59,795 | 見積依頼
| |
CAN16100B60 | - | 60 " | ¥68,642 | 見積依頼
| |
CAN16100BP24 | 抗菌PVC | 24 " | ¥55,219 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。