DORMONT 20-3142-48ガスコネクタ、内径3/8インチ、サイズ1/2インチx 3/4インチ、長さ48インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 48 " |
外径 | 1 / 2 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20-9898-46FP | 46 " | 1 / 2 " | ¥4,494 | 見積依頼
| |
20-2222-24 | 24 " | 1 / 2 " | ¥3,831 | 見積依頼
| |
20-3122-18 | 18 " | 1 / 2 " | ¥3,355 | 見積依頼
| |
20-3131-12 | 12 " | 1 / 2 " | ¥2,771 | 見積依頼
| |
20-2121-18 | 18 " | 1 / 2 " | ¥3,355 | 見積依頼
| |
20-2122-24 | 24 " | 1 / 2 " | ¥3,831 | 見積依頼
| |
20-3232-18 | 18 " | 1 / 2 " | ¥3,355 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。