入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 60,500 |
接続 | 1/2 "MIP x 1/2" FIP |
コネクタフロー(Btu) | 60,500 |
長さ | 48 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1 / 2 " |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 122.43 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 外径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-4242-48 | 3/4 "FIP x 3/4" FIP | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥6,851 | ||
20-3122-48 | 1/2 "MIP x 3/8" FIP | 1 / 2 " | 1/2 x 3/8 " | ¥5,967 | ||
30-3131-48 | 1/2 "MIP x 1/2" MIP | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥6,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。