入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.2500 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 190 mm |
リスト番号 | A977 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 275 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 26.3 |
船幅(cm) | 1.37 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9771 / 16 | 0.0626 | 分数インチ | 100 mm | 150 mm | ¥13,618 | |
A9774.0X220 | 0.1575 | メトリック | 150 mm | 220 mm | ¥6,872 | |
A9776.0X260 | 0.2362 | メトリック | 180 mm | 260 mm | ¥10,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。