入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパー長さドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.1719 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 11 / 64 " |
終了 | AlCrN |
フルートの長さ | 86 mm |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | A941 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 146 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 非従来型のポイント |
含まれているサイズ | 11/64 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.3 |
船の長さ(cm) | 14.8 |
船幅(cm) | 1.3 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9413 / 64 | 0.0469 | 分数インチ | 29 mm | 57 mm | 3/64 | ¥4,097 | |
A9411 / 16 | 0.0626 | 分数インチ | 44 mm | 76 mm | 1/16 | ¥3,657 | |
A9415 / 64 | 0.0781 | 分数インチ | 51 mm | 95 mm | 5/64 | ¥3,657 | |
A9413 / 32 | 0.0938 | 分数インチ | 57 mm | 108 mm | 3/32 | ¥3,066 | |
A9417 / 64 | 0.1094 | 分数インチ | 64 mm | 117 mm | 7/64 | ¥2,915 | |
A9411 / 8 | 0.1250 | 分数インチ | 70 mm | 130 mm | 1/8 | ¥3,629 | |
A9419 / 64 | 0.1406 | 分数インチ | 76 mm | 137 mm | 9/64 | ¥3,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。