入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.2812 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 9 / 32 " |
終了 | 錫 |
フルートの長さ | 2 15 / 16 " |
リスト番号 | A012 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.6 |
船の長さ(cm) | 11.2 |
船幅(cm) | 3.6 |
原産国 | BR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A012N79 | 0.0146 | ワイヤー | 1 / 8 " | A012 | 3 / 4 " | - | ¥365 | |
A012N78 | 0.0160 | ワイヤー | 3 / 16 " | A012 | 7 / 8 " | - | ¥384 | |
A012N59 | 0.0409 | ワイヤー | 11 / 16 " | A012 | 1.625 " | - | ¥195 | |
A012N56 | 0.0465 | ワイヤー | 3 / 4 " | A012 | 1.75 " | - | ¥206 | |
A012N41 | 0.0960 | ワイヤー | 1.375 " | A012 | 2.375 " | - | ¥184 | |
A012N40 | 0.0980 | ワイヤー | 1.375 " | A012 | 2.375 " | - | ¥184 | |
A012N38 | 0.1015 | ワイヤー | 1.437 " | A012 | 2.5 " | - | ¥184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。