DORIAN S40V-MTFNR-4 ボーリングバー S40v-mtfnr-4 右勝手 3.062 インチ
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
アイテム価格 | ボーリングバー |
クランプ | CL-9 |
クランプネジ | XNS-59 |
切断方向 | 右手 |
内接円 | 0.5 " |
インサートネジ | NL-46 |
形状を挿入 | トライアングルネガティブ |
インサートサイズ | TNMG-432 |
リード角 | 11度 |
材料 | 鋼 |
最大深さ | 10 " |
最小退屈させる | 3.062 " |
取り付けスタイル | マルチロック |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 2.5 " |
シム | ITSN-433 |
形式 | S40V-MTFNR-4 |
タイプ | 標準鋼 |
幅オフセット | 1.531 " |
船の重量(kg) | 9.29 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | インサートの厚さ | クランプ | クランプネジ | リード角 | 材料 | 最大深さ | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12S-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14度 | 鋼 | 3" | 1" | マルチロック | ¥49,926 | |
S12S-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-7 | XNS-36 | 14度 | 鋼 | 3" | 1" | マルチロック | ¥52,474 | |
S16T-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 4" | 1.28 " | マルチロック | ¥64,791 | |
S16T-MCLNL-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 4" | 1.28 " | マルチロック | ¥65,894 | |
S20U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 5" | 1.53 " | マルチロック | ¥66,323 | |
S20U-MCLNL-4 | - | CL-20 | XNS-48 | 14度 | 鋼 | 5" | 1.53 " | マルチロック | ¥70,369 | |
S24U-MCLNR-4 | 0.187 " | CL-20 | XNS-48 | 11度 | 鋼 | 6" | 1.78 " | マルチロック | ¥76,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。