入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
切断方向 | 右手 |
内接円 | 0.156 " |
インサートネジ | TS-06 |
形状を挿入 | トライアングルポジティブ |
インサートサイズ | TCMT-1.21.00.5 |
インサートの厚さ | 0.075 " |
リード角 | 8 |
材料 | 炭化物 |
最大深さ | 1.872 " |
最小退屈させる | 0.339 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 0.312 " |
形式 | E05K-STUCR-1.2 |
タイプ | 超硬クーラント-スルー |
幅オフセット | 0.167 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | リード角 | クランプ | クランプネジ | 材料 | 最大深さ | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S-CTFPR-2 | 0度 | HC-7 | SHC-7 | 鋼 | 2.5 " | 0.77 " | クランプロック | 10 " | ¥41,707 | |
S10M-SCLCR-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2.5 " | 0.708 " | ねじロック | 6" | ¥19,384 | |
S10M-SDUCR-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2.5 " | 0.768 " | ねじロック | 6" | ¥22,733 | |
S08H-STUCR-1.2-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.286 " | ねじロック | 4" | ¥17,004 | |
S08H-STUCR-1.2-3 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.313 " | ねじロック | 4" | ¥16,385 | |
S08H-STUCR-1.2-4 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.374 " | ねじロック | 4" | ¥16,385 | |
S08H-SWUCR-1.2-2 | 11度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.228 " | ねじロック | 4" | ¥15,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。