入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローレット工具ヘッド |
容量 | 1〜5インチ |
フィード | 終わり |
頭の高さ | 2" |
ヘッドの長さ | 1.875 " |
ヘッド幅 | 1.25 " |
パターン | ダイヤモンドショルダーレス |
タイプ | CNC モジュラー、中径 |
UPC | 73310121040 |
ホイール | デュアル |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 頭の高さ | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | パターン | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCKH-1-2 | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.875 " | 1.5 " | ダイヤモンドショルダーレス | CNC モジュラー、小径 | ¥138,322 | ||
CNCKH-3-M | 2 "以上 | 2" | 2" | 1.25 " | ダイヤモンドショルダーレス | CNCモジュラー、大口径 | ¥214,712 | ||
CNCKH-6-4 | 5/16 "以上 | 2" | 1.875 " | 1.526 " | ダイヤモンドまたはストレートトゥショルダー | CNCモジュラー、ショルダーフォーミング | ¥174,519 | ||
CNCKH-7-R | 最大1 " | 1.75 " | 2.125 " | 1.25 " | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス | CNCモジュラー、ストラドルフォーミング | ¥202,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。