入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通しツールホルダー |
クランプ | JSLC-HP72 |
クランプネジ | JSCS-04 |
切断方向 | 右手 |
内接円 | 0.375 " |
形状を挿入 | トップノッチNG-3R |
インサートの厚さ | 0.195 " |
取り付けスタイル | ドーロック |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 1.25 " |
シャンク幅 | 1.25 " |
形式 | ADNSR20-3D |
UPC | 73310153454 |
幅オフセット | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | 取り付けスタイル | クランプ | クランプネジ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンク径 | シャンクの高さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVOR08-3A | ねじロック | - | - | 4" | 正方形である | - | 0.5 " | 0.5 " | ¥17,618 | |
STVOR10-3B | ねじロック | - | - | 4.5 " | 正方形である | - | 0.625 " | 0.625 " | ¥18,451 | |
STVOL10-3B | ねじロック | - | - | 4.5 " | 正方形である | - | 0.625 " | 0.625 " | ¥18,451 | |
STVOR12-3B | ねじロック | - | - | 4.5 " | 正方形である | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥19,443 | |
STVOL12-3B | ねじロック | - | - | 4.5 " | 正方形である | - | 0.75 " | 0.75 " | ¥19,443 | |
STVOR16-3D | ねじロック | - | - | 6" | 正方形である | - | 1" | 1" | ¥21,643 | |
STVOL16-3D | ねじロック | - | - | 6" | 正方形である | - | 1" | 1" | ¥21,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。