DORAN DS4050幼児用体重計44ポンドプラスチック
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
アイテム価格 | 幼児の体重計 |
容量 | 20kg / 45ポンド |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.005kg / 0.01ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 3 29 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23.625 " |
全幅 | 15 " |
電源 | ACアダプターまたは単三電池4本 |
計量面の深さ | 23.5 " |
計量面幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8423810010 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4100 | 3.75 " | 25 " | 13.75 " | (4)単三電池 | 25 " | ¥109,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。