アイテム価格 | 機械医師スケール |
容量 | 450ポンド |
卒業 | 4オンス |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 18 " |
計量面の深さ | 22 " |
計量面幅 | 10.5 " |
船の重量(kg) | 17.37 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 8423820000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。