入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクランプ |
クランプ径 | 3 / 4 " |
色 | ホワイト |
材料 | 6 / 6ナイロン |
取付穴径 | 13 / 64 " |
温度。 範囲 | 40-85 F |
厚さ | 1 / 16 " |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
モデル | クランプ径 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DC-1 / 8N | 1 / 8 " | ホワイト | ¥1,398 | |
DC-1 / 8NB | 1 / 8 " | ブラック | ¥1,417 | |
DC-3 / 16N | 3 / 16 " | ホワイト | ¥1,566 | |
DC-3 / 16NB | 3 / 16 " | ブラック | ¥1,608 | |
DC-1 / 4N | 1 / 4 " | ホワイト | ¥1,712 | |
DC-1 / 4NB | 1 / 4 " | ブラック | ¥1,742 | |
DC-5 / 16N | 5 / 16 " | ホワイト | ¥1,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。