入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱材表示コネクタ |
色 | ホワイト |
コネクタ タイプ | インラインスプライス |
圧縮工具 | 4KEC3、4KEC4 |
材料を埋める | シーラント |
難燃剤 | 有り |
断熱材 | PVC |
材料 | PVCチューブ |
最大絶縁径 | 0.194 "×0.110」 |
マックス。 温度 | -40度から221度F |
最大電圧 | 300V |
ポート数 | 1 |
タイプ | 乾燥した環境 |
ワイヤー範囲 | 26-16 AWG |
ワイヤータイプ | 電気通信および電気 |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 4.76 |
船幅(cm) | 24.77 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。