BALDOR / DODGE 35A25R56TIGEAR-2直角減速機
アイテム: AY9TWU
モデル:35A25R56
¥405,613 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レデューサー |
サイズ | 56 |
ギアボックス | 35 |
ギア比 | 25.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 右(ソリッドB) |
軸径 | 1.5 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
プロダクト | モデル | ギア比 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
20S12R | 12.000 | 1" | ¥140,307 | ||
35A12R56 | 12.000 | 1.5 " | ¥405,613 | 見積依頼
| |
20A12R56WP | - | - | ¥195,918 | 見積依頼
| |
20A12R14WP | - | - | ¥195,918 | 見積依頼
| |
IG26A10R14RT | - | - | ¥350,002 | ||
35A12R56WP | - | - | ¥425,510 | 見積依頼
| |
17S05RIL113 | - | - | ¥183,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。