BALDOR / DODGE 30AZ05H18 TIGEAR-2 EZKLEEN直角減速機
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 180 |
ギアボックス | 30 |
ギア比 | 5.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 中空 |
軸径 | 1.938 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 42.75 |
プロダクト | モデル | サイズ | ギア比 | 出力タイプ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30AZ15H14 | 140 | 15.000 | 中空 | 1.938 " | ¥741,866 | ||
30AZ40LR14 | 140 | 40.000 | ダブル(ソリッド) | 1.375 " | ¥663,775 | ||
30AZ25L56WP | - | - | - | - | ¥466,837 | ||
30AZ50LR14WP | - | - | - | - | ¥520,410 | ||
30AZ07H14 | 140 | 7.000 | 中空 | 1.938 " | ¥581,634 | ||
30AZ60L14 | 140 | 60.000 | 左(ソリッドA) | 1.375 " | ¥466,837 | ||
30AZ50LR14 | 140 | 50.000 | ダブル(ソリッド) | 1.375 " | ¥520,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。