BALDOR / DODGE 23S25HATIGEAR-2直角減速機
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ギアボックス | 23 |
ギア比 | 25.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 中空ALT。 |
軸径 | 1.5 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 21.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。