BALDOR / DODGE 176Q10R56TIGEAR-2ウォームギア減速機
アイテム:AL6ZFL
モデル:176Q10R56
¥178,309 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
サイズ | 56 |
ギアボックス | TIG17 |
ギア比 | 10.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 右(ソリッドB) |
軸径 | 0.875 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | はい |
船の重量(kg) | 12.6 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。