BALDOR / DODGE 15AZ60H56 TIGEAR-2 EZKLEEN直角減速機
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 56 |
ギアボックス | 15 |
ギア比 | 60.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 中空 |
軸径 | 0.75 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 18.9 |
プロダクト | モデル | ギア比 | 出力タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
15AZ05L56 | 5.000 | 左(ソリッドA) | ¥287,963 | ||
15AZ10H56 | 10.000 | 中空 | ¥370,933 | ||
15AZ15H56 | 15.000 | 中空 | ¥370,933 | ||
15AZ20LR56 | 20.000 | ダブル(ソリッド) | ¥248,727 | ||
15AZ10R56WP | - | - | ¥225,766 | ||
15AZ25LR56WP | - | - | ¥248,727 | ||
15AZ30L56WP | - | - | ¥225,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。