BALDOR / DODGE 13AZ30L56 TIGEAR-2 EZKLEEN直角減速機
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 56 |
ギアボックス | 13 |
ギア比 | 30.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 左(ソリッドA) |
軸径 | 0.625 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 17.55 |
プロダクト | モデル | ギア比 | 出力タイプ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13AZ05H56 | 5.000 | 中空 | 0.75 " | ¥351,410 | ||
13AZ10H56 | 10.000 | 中空 | 0.75 " | ¥351,410 | ||
13AZ10L56 | 10.000 | 左(ソリッドA) | 0.625 " | ¥258,678 | ||
13AZ20H56 | 20.000 | 中空 | 0.75 " | ¥351,410 | ||
13AZ25H56 | 25.000 | 中空 | 0.75 " | ¥351,410 | ||
13AZ30H56WP | - | - | - | ¥275,512 | ||
13AZ20H56WP | - | - | - | ¥275,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。