入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリング |
ボール材料 | 鋼 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボアの深さ | 1.71 " |
動的負荷容量 | 5759ポンド |
グリースタイプ | ユニレックスN2 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
ハウジングタイプ | XNUMX ボルト フランジ |
材料を挿入 | 鋼 |
潤滑 | グリース |
マックス。 RPM | 3500 RPM |
製造元シリーズ | 207シリーズ |
リング素材 | 鋼 |
回転 | 有り |
シャフトアタッチメント | 止めネジ |
軸径 | 1.4375 " |
静的負荷容量 | 3461ポンド |
船の重量(kg) | 1.55 |
A. シャフト直径、負荷要件、動作速度、環境条件を考慮して、フランジマウントベアリングを選択します。
A. 一般的な兆候には、騒音、振動の増加、不規則な回転、またはベアリング コンポーネントの目に見える磨耗が含まれます。
A. ヘビーデューティ ベアリングは、通常のデューティ ベアリングと比較して、より高い負荷とより要求の厳しい用途に対応できるように設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。