BALDOR / DODGE 070499ベアリングS-2000、ボアラウンド、スチール、シャフトサイズ2.1875インチ
Item: BE2EVZ
モデル:070499
¥108,453 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ころ軸受 |
ボアタイプ | ラウンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
ハウジングタイプ | 4ボルトフランジ |
材料を挿入 | 鋼 |
マックス。 スピード | 2700 RPM |
シールタイプ | シールスタンピングテーパー |
シャフトサイズ | 2.188 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。