BALDOR / DODGE 056805 EZ Kleenベアリング、シャフトサイズ1.9375インチ、ボアラウンド、Ni-Co鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリング |
ボアタイプ | ラウンド |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ハウジングタイプ | 2ボルトフランジ |
材料を挿入 | ニッケル被覆鋼 |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
シールタイプ | シングルリップ |
シャフトアタッチメント | 位置決めねじ |
シャフトサイズ | 1.938 " |
プロダクト | モデル | ベアリング材質 | 住宅資材 | マックス。 スピード | 製造元シリーズ | リング素材 | シールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056734 | - | ステンレス鋼 | 4500回転 | - | - | トリプルリップ | ¥81,450 | 見積依頼
| |
056893 | - | ポリマーの分析 | 4500回転 | - | - | トリプルリップ | ¥58,731 | 見積依頼
| |
127706 | ニッケル被覆鋼 | - | - | 207シリーズ | 鋼 | - | ¥81,450 | ||
127525 | ニッケル被覆鋼 | - | - | 205シリーズ | 鋼 | - | ¥25,098 | ||
127527 | ニッケル被覆鋼 | - | - | 206シリーズ | 鋼 | - | ¥29,338 | ||
057894 | - | ポリマーの分析 | 4500回転 | - | - | トリプルリップ | ¥38,403 | 見積依頼
| |
136718 | ステンレス鋼 | - | - | 210シリーズ | ステンレス鋼 | - | ¥62,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。