BALDOR / DODGE 016878エラストマーカップリング、シャフトサイズ16.0 Mm、定格7500 Rpm
アイテム:BC3RVG
モデル:016878
¥26,067 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
カップリングタイプ | タイヤ |
ボア径用。 | トランジショナル |
定格トルク | 558.000ポンド |
シャフトアタッチメント | 完成したボア |
シャフトサイズ | 16.000 mm |
サイズ | 4 mm |
速度 | 7500回転 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。