BALDOR / DODGE 015637エラストマーカップリング、シャフトサイズ2.9375インチ、定格5000 Rpm
アイテム:BC3VUN
モデル:015637
¥92,803 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カップリング |
カップリングタイプ | タイヤ |
ボア径用。 | クリアランス |
定格トルク | 5504.000ポンド |
シャフトアタッチメント | 完成したボア |
シャフトサイズ | 2.938 " |
サイズ | 40 mm |
速度 | 5000 RPM |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。