アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M6 X 1 |
終了 | ブラックリン |
高さ | 6 mm |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
サイズ | 10 |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 6〜1mm |
タイプ | 16進法 |
幅(Width) | 16 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318160000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。