アイテム価格 | ナット |
基本素材 | 鋼 |
穴の中心からパネルの端まで | 11 / 32 " |
直径/ねじサイズ | #10 |
終了 | ブラックリン |
パネルの厚さについて | 0.025〜0.150インチ |
高さ | 5 / 16 " |
長さ | 7 / 8 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | Uスタイルスプリングナット |
形状 | U |
測定システム | インチ |
厚さ | 0.017 " |
タイプ | 広い範囲 |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318160000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。