アイテム価格 | リベット |
フランジ径 | 7 / 16 " |
グリップ範囲 | 5/64 "から15/64" |
頭径 | 7 / 16 " |
ヘッド形式 | ドーム |
穴のサイズ | 3 / 16 " |
マンドレル素材 | アルミニウム |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 1" |
リベット素材 | アルミニウム |
リベットタイプ | ホイールエプロン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7616103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。