アイテム価格 | スクリュードライバーを使用 |
ドリルポイントサイズ | #2 |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 1 / 4 " |
終了 | ブラックリン |
ヘッドカラー | ブラック |
頭径 | 3 / 8 " |
頭の高さ | 3 / 16 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 1 / 4 " |
長さ | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
測定システム | インチ |
タイプ | テク |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318140000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。