アイテム価格 | ロックワッシャー |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | 3" |
内部径 | 3.81 mm |
材料 | 炭素鋼 |
外径 | 8.6 mm |
ロックウェル硬度 | HRC40-55肌焼き |
サイズ | 3" |
厚さ | 2.03 mm |
タイプ | ウェッジ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。