DINEX DXTQ2T1DPT14フードトレイカート1ドアパススルー14トレイ
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
アイテム価格 | フードトレイカート |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスターサイズ | 6" |
キャスタータイプ | 2リジッド、2スイベル |
色 | ステンレス鋼 |
構造 | ステンレス鋼 |
ゲージの厚さ | 14 |
負荷容量 | 250ポンド |
コンパートメントの数 | 1 |
棚の数 | 7 |
全体の高さ | 50 35 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 41 / 64 " |
全幅 | 36 7 / 32 " |
カートごと/コンパートメントごとのトレイ | 14 |
船の重量(kg) | 145.15 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 109.22 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンパートメントの数 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXTQ1T2D3C21 | 3 | 7 | 55 13 / 16 " | 62 27 / 32 " | 27.593 | ¥1,996,741 | ||
DXTQ1T2D12 | 1 | 12 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ¥1,665,065 | ||
DXTQ2T1D16 | 1 | 8 | 55 21 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ¥1,492,323 | ||
DXTQ2T2D20 | 2 | 10 | 39 51 / 64 " | 56 9 / 64 " | 36 17 / 64 " | ¥1,899,121 | ||
DXTQ1T2D10 | 1 | 10 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ¥1,647,257 | ||
DXTQ2T1D12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ¥1,386,203 | ||
DXTQ1T2D16 | 1 | 16 | 55 13 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ¥1,760,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。