DINEX DXICTPT24トレイデリバリーカートパススルー24トレイ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレイ配送カート |
キャスタータイプ | (2)5 "固定、(2)ブレーキ付き5"スイベル |
色 | シルバー |
ドアの幅 | 22 1 / 2 " |
外形寸法Wx D x H | 23 3/4×34 1/4×76 1/2 |
内部キャビネットの寸法Wx D x H | 20 1/2×31×65 1/8 |
材料 | ステンレス鋼 |
コンパートメントの数 | 1 |
トレイサイズ(インチ) | 14は18または15は20をX X |
カートごと/コンパートメントごとのトレイ | 24/24 |
レール/レール間隔ごとのトレイ | 2 5 1/4 " |
タイプ | パススルードア |
船の重量(kg) | 146.25 |
船高(cm) | 194.31 |
船の長さ(cm) | 60.33 |
船幅(cm) | 87 |
HSコード | 8419819080 |
原産国 | US |
モデル | キャスタータイプ | ドアの幅 | コンパートメントの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5 "スイベル | 16 " | 1 | 囲いました | ¥724,784 | |
DXICT7S | 5 "スイベル | 16 " | 1 | 囲いました | ¥737,069 | |
DXICT8S | 5 "スイベル | 16 " | 1 | 囲いました | ¥795,491 | |
DXICT10S | 5 "スイベル | 16 " | 1 | 囲いました | ¥890,383 | |
DXICT10 | (2)5 "固定、(2)ブレーキ付き5"スイベル | 16 " | 1 | 囲いました | ¥753,586 | |
DXICPT10 | (2)5 "固定、(2)ブレーキ付き5"スイベル | 22 1 / 2 " | 1 | パススルードア | ¥902,381 | |
DXICT12 | (2)5 "固定、(2)ブレーキ付き5"スイベル | 22 1 / 2 " | 1 | 囲いました | ¥820,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。