アイテム価格 | 乾燥および保管ラック |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 22 " |
棚の間の距離 | 15 " |
ゲージ | 14 |
高さ | 78 " |
保持しています | 誘導塩基 |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 5 |
スロット数 | 0 |
棚板素材 | ステンレス鋼 |
棚幅 | 20.5 " |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 56.52 |
船幅(cm) | 53.98 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。