DINEX DXDCF37コールドフードテーブル3ウェル
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
アイテム価格 | コールドフードテーブル |
アンプ | 9.5 |
キャスター素材 | 熱可塑性エラストマー |
キャスタータイプ | HDノンマーキングスイベル |
色 | シルバー |
深さ | 30 " |
高さ | 36 " |
保持しています | 3つのフルサイズの鍋 |
長さ | 49 " |
材料 | ステンレス鋼 |
相 | 単発講座 |
タイプ | 3-まあ |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 238.14 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8418500080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。