DINEX DX500084マグフェンウィック8オンスセージパック48個入り
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
アイテム価格 | マグカップ |
色 | セージ |
直径 | 3.5 " |
材料 | ウレタンフォーム |
全体の高さ | 3.5 " |
サイズ | 8 |
タイプ | フェンウィック |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3924102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 材料 | 全体の高さ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX500003 | オニキス | 3.5 " | ウレタンフォーム | 3.5 " | 8 | フェンウィック | ¥43,651 | ||
DX500031 | 3.5 " | ウレタンフォーム | 3.5 " | 8 | フェンウィック | ¥43,651 | |||
DX500061 | クランベリー | 3.5 " | ウレタンフォーム | 3.5 " | 8 | フェンウィック | ¥43,651 | ||
DX400003 | オニキス | 3.75 " | プラスチック | 3.5 " | 8オンス | 絶縁ユニット | - | 見積依頼
| |
DX400061 | クランベリー | 3.75 " | プラスチック | 3.5 " | 8オンス | 絶縁ユニット | - | 見積依頼
| |
DX400050 | ミッドナイトブルー | 3.75 " | プラスチック | 3.5 " | 8オンス | 絶縁ユニット | - | 見積依頼
| |
DX300003 | オニキス | 3.5 " | プラスチック | 4" | 8オンス | 絶縁ユニット | ¥35,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。