アイテム価格 | 使い捨て温度記録計 |
正確さ | +/- 1度F(10度から70度F) |
寸法 | 7.18L×5.75W×2.12D |
録音時間 | 20日 |
温度。 範囲 | -20度から100度F、-30度から37.5度C |
温度センサー | スパイラル巻きバイメタル |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。