DIAMOND VANTAGE 12018JWZGHコアビット12x 1-1 / 4-7インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コアビット |
掘削長さ | 14 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
サイズ | 12 x 1-1/4-7" |
番手 | 8 |
船の重量(kg) | 14.19 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8207502030 |
モデル | 掘削長さ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 2 x 1-1/4-7" | 8 | ¥28,693 | |
04014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 4 x 1-1/4-7" | 8 | ¥46,900 | |
06014JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 6 x 1-1/4-7" | 8 | ¥70,343 | |
08016JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 8 x 1-1/4-7" | 8 | ¥107,873 | |
10018JWZGH | 14 " | コアビット | 14 " | 10 x 1-1/4-7" | 8 | ¥115,234 | |
03014JWHX2 | 14 " | コアビット | 14 " | 3" | 8 | ¥36,779 | |
04214JWHX2 | 14 " | コアビット | 14 " | 4-1 / 4」 | 8 | ¥47,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。