アイテム価格 | 構造アンカー接着剤 |
粘着タイプ | アクリルアンカー接着剤 |
硬化し始める | 3分 |
コンテナサイズ-アンカー接着剤 | 9.5オンス |
コンテナタイプ | カートリッジ |
硬化時間 | 30分 |
材料 | アクリル |
最小埋め込み | 2 3 / 8 " |
最小穴の深さ | 2 3 / 8 in |
混合比 | 1:1 |
ロッド径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 23度110度 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 15,655 |
船の重量(kg) | 0.59 |
原産国 | ドイツ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。