DEWALT DXL3110-04脚立グラスファイバー4フィート250ポンド
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | I |
ベーススプレッド | 28.625 " |
裾幅 | 20 " |
はしごの高さ | 4ft。 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 3 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 17.63 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3110-06 | 40.437 " | 23.5 " | 6ft。 | 5 | ¥38,974 | 見積依頼
| |
DXL3110-08 | 52-5 / 16」 | 27.187 " | 8ft。 | 7 | ¥56,794 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。