DEWALT DXL3030-08ツイン脚立グラスファイバー8フィート300ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツイン脚立 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 69.5 " |
裾幅 | 28 " |
はしごの高さ | 8ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3.75 " |
トレッド | アンチスリップ |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 3926909930 |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3030-04 | 37.5 " | 21 " | 4ft。 | 3 | ¥60,379 | ||
DXL3030-06 | 53.5 " | 25 " | 6ft。 | 5 | ¥78,786 | 見積依頼
| |
DXL3030-10 | 85 " | 30 " | 10ft。 | 9 | ¥137,385 | 見積依頼
| |
DXL3030-12 | 100.5 " | 32 " | 12ft。 | 11 | ¥165,537 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。