DEWALT DXL3020-24PTエクステンションラダーグラスファイバー21フィートIa
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IA |
裾幅 | 17 1 / 16 " |
はしごの高さを拡張 | 21のフィート |
はしごの高さ | 24ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
靴底幅の外側 | 17-1 / 16」 |
レールタイプ | 非導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | アルミ/ゴム |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 384.3 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | はしごの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DXL3020-16PT | 16ft。 | ¥71,351 | 見積依頼
| |
DXL3020-20PT | 20ft。 | ¥82,724 | 見積依頼
| |
DXL3020-28PT | 28ft。 | ¥110,576 | 見積依頼
| |
DXL3020-32PT | 32ft。 | ¥135,141 | 見積依頼
| |
DXL3020-36PT | 36ft。 | ¥192,386 | 見積依頼
| |
DXL3020-40PT | 40ft。 | ¥228,405 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。