アイテム価格 | 電気サンダー |
アンプ | 6.0 |
アンペア@ 120V | 6 |
ベアリング | 玉 |
コード | 有り |
ハンドルデザイン | ミッドハンドル |
無負荷RPM | 0〜3700 |
軌道径 | 5" |
XNUMX分あたりの軌道 | 0 - 3700 |
パッドサイズ | 5 |
スピードタイプ | VSRトリガーダイヤル |
スイッチタイプ | VSRトリガーダイヤル |
工具長 | 9.25 " |
工具重量 | 4ポンド |
サンドペーパーの種類 | フックとループ |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8467290015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。