入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ドリル |
アンプ | 8.0A |
チャックサイズ | 3 / 8 " |
コード長 | 8のフィート |
ドリルチャックタイプ | キーレス |
ドリルサイズ | 3 / 8 " |
フリースピード | 2500回転 |
ギア駆動 | 単発講座 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 9 1 / 2 " |
電源 | 有線 |
可逆 | はい |
スイッチタイプ | トリガー |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 4.1ポンド。 |
可変速度 | はい |
電圧 | 120V AC |
船の重量(kg) | 2.08 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | アンプ | チャックサイズ | フリースピード | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW217 | 6.7A | 1 / 4 " | 4000 RPM | 金属/プラスチック | 10 3 / 4 " | 3.2ポンド。 | ¥44,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。