入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルビット |
のために設計 | 電気技師、配管工、改造業者、プロ請負業者 |
ドリルビットサイズ | 3 / 16 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | 炭化物 |
シャンク径 | 3 / 16 " |
サイズ | 3 / 16 " |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DWA56084XNUMX | 4.5 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,270 | |
DWA56104XNUMX | 4" | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ¥1,640 | |
DWA56165XNUMX | 4.75 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,625 | |
DWA56205XNUMX | 5.25 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥1,948 | |
DWA56245XNUMX | 5.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥2,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。